- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- ネオジム磁石 棒のおすすめ人気ランキング
ネオジム磁石 棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新132件の「ネオジム磁石 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネオジム磁石バー」、「強力磁石棒」、「ネオジム磁石」などの商品も取り扱っております。
サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。
直径(Φmm)
25
使用温度(℃)
上限80
外装
ステンレス(SUS316L)
タップサイズ
M6・深さ8mm(両端)
マグネット
ネオジム系希土類磁石
表面仕上げ
#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)
1.2
強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。
材質
希土類ネオジウム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ
2-M6深さ8
仕様
タップ穴付
材質(表面)
SUS316L
使用環境温度上限(℃)
80
表面最大磁束密度mT(G)
1000(10000)
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
長さ(mm)
1000
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
棒状でメモなどを安定して止められます。
幅(mm)
15
厚さ(mm)
7
格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。
パイプ径(Φmm)
25
材質
SUS304
使用環境温度(℃)
≦80
表面仕上げ
#200バフ仕上
実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。
スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性
超強力
長さ(mm)
220
材質
本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石
幅(mm)
20
厚さ(mm)
8
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。大きな書類もしっかりホールド
強力な磁力を持った棒状タイプのネオジム磁石です。
極性が分かるようにN極シールを貼付しています。
寸法(Φ×mm)
10×20
磁束密度
533mT
1組(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。
A3用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
色
白
長さ(mm)
430
トラスコ品番
783-7135
材質
ABS樹脂
幅(mm)
18
厚さ(mm)
7
質量(g)
69
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
430×18×7
使用磁石
等方性マグネット
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
単体としても販売しております。
丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。
外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。(使用環境温度上限 約150℃)
直径(Φmm)
25
使用環境温度上限(℃)
約150℃
表面最大磁束密度(T[G])
130mT(1300G)
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)
ネオジム磁石